Adee - Cpteur Foudre horodatage et mesure, IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - complet
plage de mesure du courant - 1...100 kA
indice de protection (IP) - IP65
température ambiante en fonctionnement - -20...70 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3382121962502
Réf. Sonepar
00162196250
Réf. Fournisseur
196250
Réf. Commerciale
Adee
modèle
complet
plage de mesure du courant
1...100 kA
indice de protection (IP)
IP65
température ambiante en fonctionnement
-20...70 °C
Compteur de coup de foudre électronique horodatage et mesure, IP65, avec fonction indicateur de maintenance
Les Atouts de l'article:
Compteur de coup de foudre pour installation paratonnerre. Horodatage et enregistrement de l'amplitude du courant. IP65, fonctionne sur batterie standard.