Aet - Tapis de controle haute sensibilite Dimensions 585x432 mm Vert 30Vcc

Aet - Tapis de controle haute sensibilite Dimensions 585x432 mm Vert 30Vcc

AET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 585 mm

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 5 mm

  • force max. par cm² - 20 N

  • température ambiante - 1...50 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665703002965

Réf. Sonepar

00576004630

Réf. Fournisseur

CVP1723

Réf. Commerciale

Aet

longueur

585 mm

largeur

432 mm

hauteur

5 mm

force max. par cm²

20 N

température ambiante

1...50 °C

longueur de câble de raccordement

1.829 m

indice de protection (IP)

IP65

Légers et robustes, les tapis de contrôles CVP sont destinés aux applications commerciales et domestiques.

Les Atouts de l'article:

Légers et robustes, les tapis de contrôles CVP sont destinés aux applications commerciales et domestiques.Fiable Profil Plat Peu onéreux Très sensible

Les Atouts de la gamme:

Tapis de contrôle très sensible, détection en surface, capteur de présence sous un revêtement de sol, 4 dimensions standardisées