Aet - Tapis de controle haute sensibilite Dimensions 152x585 mm Vert 30Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 585 mm
largeur - 152 mm
hauteur - 5 mm
force max. par cm² - 20 N
température ambiante - 1...50 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703002996
Réf. Sonepar
00576004633
Réf. Fournisseur
CVP623
Réf. Commerciale
Aet
longueur
585 mm
largeur
152 mm
hauteur
5 mm
force max. par cm²
20 N
température ambiante
1...50 °C
longueur de câble de raccordement
0.55 m
indice de protection (IP)
IP65
Légers et robustes, les tapis de contrôles CVP sont destinés aux applications commerciales et domestiques.
Les Atouts de l'article:
Légers et robustes, les tapis de contrôles CVP sont destinés aux applications commerciales et domestiques.Fiable Profil Plat Peu onéreux Très sensible