Aet - Capteur a pression hte sensibilite Force de declenchement <25n-2.5kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 7 mm
force max. par cm² - 25 N
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703006499
Réf. Sonepar
00576004825
Réf. Fournisseur
NO1R
Réf. Commerciale
Aet
longueur
30 mm
largeur
20 mm
hauteur
7 mm
force max. par cm²
25 N
couleur
autre
Ce capteur de haute sensibilité est utilisé pour détecter l'enlèvement d'un objet
Les Atouts de l'article:
Ce capteur de haute sensibilité est utilisé pour détecter l'enlèvement d'un objetCompactDe petite dimension, format rectangulaireFacile à utiliser