Aet - Feu trafic LED compact Vert 48 - 260 Vcc-Vca D140 mm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 48 V
type de courant - AC
source lumineuse - LED
diamètre optique - 100 mm
consommation d'électricité - 0.051 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703134970
Réf. Sonepar
00576313497
Réf. Fournisseur
O350HLED2306
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
48 V
type de courant
AC
source lumineuse
LED
diamètre optique
100 mm
consommation d'électricité
0.051 A
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
Feu de trafic LED compact et extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
Les Atouts de l'article:
Feu de trafic LED compact et extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).8 modes de fonctionnement - Fixe, Clignotant, Flash -Calotte à effet Fresnel renforçant l'efficacité des ledsE