Aet - Maxi feu de trafic LED Vert 10-14 Vcc - 16-33 Vcc D140 mm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
source lumineuse - LED
diamètre optique - 140 mm
consommation d'électricité - 0.18 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703134871
Réf. Sonepar
00576313487
Réf. Fournisseur
O450HLED0246
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
24 V
type de courant
DC
source lumineuse
LED
diamètre optique
140 mm
consommation d'électricité
0.18 A
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
Les Atouts de l'article:
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).8 modes de fonctionnement - Fixe, Clignotant, Flash -Calotte à effet Fresnel renforçant l'efficacité des leds Excell