Aet - Maxi feu de trafic LED Orange 48 - 260 Vcc-Vca D140 mm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC/DC
source lumineuse - LED
diamètre optique - 140 mm
consommation d'électricité - 0.055 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703134789
Réf. Sonepar
00576313478
Réf. Fournisseur
O450HLED2302
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
230 V
type de courant
AC/DC
source lumineuse
LED
diamètre optique
140 mm
consommation d'électricité
0.055 A
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
Les Atouts de l'article:
Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).8 modes de fonctionnement - Fixe, Clignotant, Flash -Calotte à effet Fresnel renforçant l'efficacité des leds Excell