Aet - Maxi feu de trafic LED Bleu 48 - 260 Vcc-Vca D140 mm IP65

AET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC/DC

  • source lumineuse - LED

  • diamètre optique - 140 mm

  • consommation d'électricité - 0.055 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665703134802

Réf. Sonepar

00576313480

Réf. Fournisseur

O450HLED2304

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale

230 V

type de courant

AC/DC

source lumineuse

LED

diamètre optique

140 mm

consommation d'électricité

0.055 A

indice de protection (IP)

IP65

matériau du boîtier/corps

plastique

Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).

Les Atouts de l'article:

Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).8 modes de fonctionnement - Fixe, Clignotant, Flash -Calotte à effet Fresnel renforçant l'efficacité des leds Excell