Aet - Feu LED compact multimode Jaune 10-60 Vcc IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - vert
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703135182
Réf. Sonepar
00576313518
Réf. Fournisseur
PI05LED0240485
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP66
couleur de calotte
vert
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
Le PI05LED est un feu LED multimode compact et rapide à installer
Les Atouts de l'article:
Le PI05LED est un feu LED multimode compact et rapide à installer8 modes de fonctionnement : Fixe / Clignotant / Flash LED multicouleur et sélection des modes à distance (version RGB)Facile et rapide à installerRésistant aux chocsBoitier gris