Aet - Feu flash Quadro 13J 230Vca optique Rouge IP66-67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703021393
Réf. Sonepar
00576001858
Réf. Fournisseur
QUADROF122303
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP67
couleur de calotte
rouge
mode de pose
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
13 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes. Une variante de ce feu est utilisée pour l'illumination de la Tour Eiffel.
Les Atouts de l'article:
Feu flash spécialement adapté aux conditions extrêmes. Une variante de ce feu est utilisée pour l'illumination de la Tour Eiffel.Feu flash très visible (13 Joules - effet Fresnel de la calotte) Feu très résistant (IP66 & 67 / IK08) Circuit électronique