Aerospot - MERCURE MBF 6W SH DIM 4K BLC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 450 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760250710162
Réf. Sonepar
05169280031
Réf. Fournisseur
280031
Réf. Commerciale
Aerospot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
450 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
GU10
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
couleur de la lumière
blanc
diamètre externe
79 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
170 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
MERCURE MBF 6W SH DIM BN BLC