Aerospot - MERCURE IP65 GU10 CR BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760250713613
Réf. Sonepar
05169071361
Réf. Fournisseur
722701
Réf. Commerciale
Aerospot
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
diamètre externe
79 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
MERCURE IP65 GU10 CR BLANC