AGI Robur - EVOISO5CC CLE ET 5 EP ISO16-40

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...40

  • nombre de perforateurs de tôle - 5

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec coffret/étui - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508190117876

Réf. Sonepar

00079011787

Réf. Fournisseur

011787

Réf. Commerciale

AGI Robur

tailles ISO des emporte-pièces

16...40

nombre de perforateurs de tôle

5

matériau à traiter

acier

nombre de boulons de traction

2

avec coffret/étui

Oui

EVOISO5CC CLE ET 5 EP ISO16-40