AGI Robur - EVOCI46 CARRE 46.0MM

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 46 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508190153218

Réf. Sonepar

00079015321

Réf. Fournisseur

015321

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou

carré

largeur de trou

46 mm

matériau à traiter

acier inoxydable

modèle

complet (avec boulon de traction)

type d'actionnement hydraulique

Oui

EVOCI46 CARRE 46.0MM