AGI Robur - EVOR1719 RECT 17.0 X19.0 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 17 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 19 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190190473
Réf. Sonepar
00079019047
Réf. Fournisseur
019047
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou
rectangulaire
largeur de trou
17 mm
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou
19 mm
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
EVOR1719 RECT 17.0 X19.0 MM