AGI Robur - ISOPG POLYDIAM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 11
unité de mesure - PG
diamètre d'alésage max. - 32.5 mm
finition en métal dur - Oui
diamètre d'alésage min. - 12.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190510264
Réf. Sonepar
00079051026
Réf. Fournisseur
051026
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de niveaux de perçage
11
unité de mesure
PG
diamètre d'alésage max.
32.5 mm
finition en métal dur
Oui
diamètre d'alésage min.
12.5 mm
épaisseur max. de plaque
2.5 mm
ISOPG POLYDIAM