AGI Robur - SHSS16 SUPERFOREUR COMP 16MM

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 16 mm

  • profondeur de coupe - 5 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508190616164

Réf. Sonepar

00079061616

Réf. Fournisseur

061616

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre

16 mm

profondeur de coupe

5 mm

adapté à l'acier

Oui

SHSS16 SUPERFOREUR COMP 16MM