AGI Robur - PCO67 TREPAN FFX 67MM COMPL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 67 mm
profondeur de coupe - 41 mm
adapté à l'acier - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190712002
Réf. Sonepar
00079071200
Réf. Fournisseur
071200
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
67 mm
profondeur de coupe
41 mm
adapté à l'acier
Oui
PCO67 TREPAN FFX 67MM COMPL