AGI Robur - 630HEL FORET ETAGE EBAV 6-30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 14
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 30 mm
avec brise-arêtes - Oui
diamètre d'alésage min. - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190720540
Réf. Sonepar
00079072054
Réf. Fournisseur
072054
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre de niveaux de perçage
14
unité de mesure
mm
diamètre d'alésage max.
30 mm
avec brise-arêtes
Oui
diamètre d'alésage min.
4 mm
630HEL FORET ETAGE EBAV 6-30