AGI Robur - CE31A COMPO 31 EMB.25MM ASSORT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'embouts total - 31
avec support magnétique - Oui
avec cliquet de mèche - Non
avec poignée - Non
emballage - boîte en plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190843706
Réf. Sonepar
00079084370
Réf. Fournisseur
084370
Réf. Commerciale
AGI Robur
nombre d'embouts total
31
avec support magnétique
Oui
avec cliquet de mèche
Non
avec poignée
Non
emballage
boîte en plastique
nombre d'embouts PH
4
nombre d'embouts PZ
4
nombre d'embouts Torx
10
nombre d'embouts fente
5
nombre d'embouts internes hexagonaux
7
CE31A COMPO 31 EMB.25MM ASSORT