AGI Robur - DTI125 DISQ.P-TRONCONNER INOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.2 mm
application - séparer
disque diamanté - Non
épaisseur - 1.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508190851510
Réf. Sonepar
00079085151
Réf. Fournisseur
085151
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre de disque
125 mm
diamètre d'alésage
22.2 mm
application
séparer
disque diamanté
Non
épaisseur
1.6 mm
vitesse de rotation max.
12200 1/min
forme
renconcé au centre
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Oui
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Oui
adapté au béton armé
Non
adapté à la tuile
Non
convient pour tuyaux en fonte
Non
adapté à la riche dure
Non
adapté au grès calcaire
Non
adapté à la céramique
Non
adapté au plastique
Oui
adapté au métal
Oui
adapté à la pierre naturelle
Non
adapté à l'argile réfractaire
Non
adapté au béton désactivé
Non
adapté à un fonctionnement humide
Non
DTI125 DISQ.P-TRONCONNER INOX