AGI Robur - KR240 ISO COUPE CAB.CLIQ.DOUBL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 35 mm
section de câble max. - 240 mm²
longueur totale - 260 mm
lèvres coupantes interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508191240078
Réf. Sonepar
00079124007
Réf. Fournisseur
124007
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
35 mm
section de câble max.
240 mm²
longueur totale
260 mm
lèvres coupantes interchangeables
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
KR240 ISO COUPE CAB.CLIQ.DOUBL