AGI Robur - KR600 COUPE CABLE CLIQU.DOUBLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm
section de câble max. - 300 mm²
longueur totale - 300 mm
tête de coupe interchangeable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508191240115
Réf. Sonepar
00079124011
Réf. Fournisseur
124011
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
52 mm
section de câble max.
300 mm²
longueur totale
300 mm
tête de coupe interchangeable
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Non
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
avec fonction de dénudage
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
KR600 COUPE CABLE CLIQU.DOUBLE