AGI Robur - KR600 ISO COUPE CAB.CLIQ.DOUBL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 52 mm
section de câble max. - 300 mm²
longueur totale - 300 mm
lèvres coupantes interchangeables - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508191240139
Réf. Sonepar
00079124013
Réf. Fournisseur
124013
Réf. Commerciale
AGI Robur
finition/actionnement
version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
52 mm
section de câble max.
300 mm²
longueur totale
300 mm
lèvres coupantes interchangeables
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
KR600 ISO COUPE CAB.CLIQ.DOUBL