AGI Robur - CF10 PINCE ETAU CP-FIL 250MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 250 mm
ouverture de mâchoire max. - 48 mm
adapté à - universel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192110066
Réf. Sonepar
00079211006
Réf. Fournisseur
211006
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur totale
250 mm
ouverture de mâchoire max.
48 mm
adapté à
universel
CF10 PINCE ETAU CP-FIL 250MM