AGI Robur - TP8 TOURN.PLAT ISO 8X175 BM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
isolé - Oui
longueur de lame - 175 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192211152
Réf. Sonepar
00079221115
Réf. Fournisseur
221115
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame
8 mm
isolé
Oui
longueur de lame
175 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
TP8 TOURN.PLAT ISO 8X175 BM