AGI Robur - TP65SL TOURN.PLAT ISO6.5X150BM

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • longueur totale - 150 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

  • longueur de lame - 150 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192211244

Réf. Sonepar

00079221124

Réf. Fournisseur

221124

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur de lame

6.5 mm

longueur totale

150 mm

modèle

droit

isolé

Oui

longueur de lame

150 mm

finition de précision

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

finition de la poignée

autre

finition avec peu d'étincelles

Non

antimagnétique

Non

dispositif de serrage

Oui

lame incurvée

Non

TP65SL TOURN.PLAT ISO6.5X150BM