AGI Robur - NFR10 MINI NIVEAU A FIOLES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100 mm
nombre de niveaux à bulle - 1
électronique - Non
avec laser - Non
nombre de poignées - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192220260
Réf. Sonepar
00079222026
Réf. Fournisseur
222026
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
100 mm
nombre de niveaux à bulle
1
électronique
Non
avec laser
Non
nombre de poignées
0
matériau
aluminium
NFR10 MINI NIVEAU A FIOLES