AGI Robur - MEMF18V MART ELEC. 18 FRENE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
poids de la tête - 249 g
matériau de poignée - bois
longueur - 255 mm
diamètre de pointe/largeur de pointe - 130 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192221014
Réf. Sonepar
00079222101
Réf. Fournisseur
222101
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
autre
poids de la tête
249 g
matériau de poignée
bois
longueur
255 mm
diamètre de pointe/largeur de pointe
130 mm
magnétique
Oui
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
sans recul
Oui
tête interchangeable
Non
poids total
249 g
Poignée qualité des matériaux
frêne
MEMF18V MART ELEC. 18 FRENE