AGI Robur - MRMF30V MART RIVOIR 30 FRENE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
poids de la tête - 493 g
matériau de poignée - bois
longueur - 290 mm
diamètre de pointe/largeur de pointe - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192221038
Réf. Sonepar
00079222103
Réf. Fournisseur
222103
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
autre
poids de la tête
493 g
matériau de poignée
bois
longueur
290 mm
diamètre de pointe/largeur de pointe
90 mm
magnétique
Oui
antimagnétique
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
sans recul
Oui
tête interchangeable
Non
poids total
493 g
Poignée qualité des matériaux
frêne
MRMF30V MART RIVOIR 30 FRENE