AGI Robur - 61050V SOUDURE 60% 10-10 500G

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - étain/plomb

  • teneur en étain - 60 %

  • diamètre - 1 mm

  • poids - 500 g

  • finition avec fondant - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192223018

Réf. Sonepar

00079222301

Réf. Fournisseur

222301

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau

étain/plomb

teneur en étain

60 %

diamètre

1 mm

poids

500 g

finition avec fondant

Oui

61050V SOUDURE 60% 10-10 500G