AGI Robur - COL1-TRV COLLE UNIVER.TRANSL

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • poids - 1000 g

  • diamètre - 12 mm

  • longueur - 200 mm

  • matériau - polyester

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192260075

Réf. Sonepar

00079226007

Réf. Fournisseur

226007

Réf. Commerciale

AGI Robur

couleur

autre

poids

1000 g

diamètre

12 mm

longueur

200 mm

matériau

polyester

COL1-TRV COLLE UNIVER.TRANSL