AGI Robur - PTS4V PINCE A DENUDER EN BOUT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 170 mm
plage de dénudage section transversale - 0.2...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192280011
Réf. Sonepar
00079228001
Réf. Fournisseur
228001
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
170 mm
plage de dénudage section transversale
0.2...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Oui
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
5...25 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
section longitudinale
Oui
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
certifié ESD
Non
PTS4V PINCE A DENUDER EN BOUT