• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

AGI Robur - 229114 - TZe231 RUBAN 12MM NOIR-BLANC

  • TZe231 RUBAN 12MM NOIR-BLANC
    • Fabricant : AGI Robur
    • Réf. fabricant : 229114
    • Référence Sonepar : 00079229114
    • EAN : 3508192291147
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Ruban laminé texte noir/fond blanc 12 mm x 8 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier