AGI Robur - PC01 PINCE COUPANTE DIAGONALE

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 115 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508192410074

Réf. Sonepar

00079241007

Réf. Fournisseur

241007

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme

pince coupante de côté

longueur

115 mm

isolé

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

PC01 PINCE COUPANTE DIAGONALE