AGI Robur - BOP22 CAISSE OUTILS PLASTIQUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
hauteur - 290 mm
avec bandoulière - Oui
avec serrure - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193211120
Réf. Sonepar
00079321112
Réf. Fournisseur
321112
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
boîte à outils
matériau
plastique
hauteur
290 mm
avec bandoulière
Oui
avec serrure
Oui
étrier de cadenas
Oui
largeur
575 mm
profondeur
275 mm
BOP22 CAISSE OUTILS PLASTIQUE