AGI Robur - BOP18M BOITE OUTIL 23X45X25CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
hauteur - 247 mm
qualité du matériau - PVC
avec bandoulière - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193211328
Réf. Sonepar
00079321133
Réf. Fournisseur
321132
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
boîte à outils
matériau
plastique
hauteur
247 mm
qualité du matériau
PVC
avec bandoulière
Oui
avec serrure
Non
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Oui
largeur
458 mm
profondeur
233 mm
BOP18M BOITE OUTIL 23X45X25CM