AGI Robur - Agrafe cable diam 6mm, boite 5500 pieces, long 14mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
couleur - argent
largeur de dos - 6 mm
longueur de traverse - 14 mm
Minimum d'achat
1100 unité(s)
EAN
3508193520116
Réf. Sonepar
00079352011
Réf. Fournisseur
352011
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
argent
largeur de dos
6 mm
longueur de traverse
14 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
Agrafe pour câble diamètre 6 mm longueur 14 mm. Boite de 5500 pièces