AGI Robur - 62050 SOUDURE 60% 20-10 500G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2 mm
poids - 520 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193830055
Réf. Sonepar
00079383005
Réf. Fournisseur
383005
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
2 mm
poids
520 g
62050 SOUDURE 60% 20-10 500G