AGI Robur - 60750 SOUDURE 60% 7-10 500G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 0.7 mm
poids - 520 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193830079
Réf. Sonepar
00079383007
Réf. Fournisseur
383007
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
0.7 mm
poids
520 g
60750 SOUDURE 60% 7-10 500G