AGI Robur - 61550 SOUDURE 60% 15-10 500G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 1.5 mm
poids - 520 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193830086
Réf. Sonepar
00079383008
Réf. Fournisseur
383008
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
1.5 mm
poids
520 g
61550 SOUDURE 60% 15-10 500G