AGI Robur - 91050 SOUDURE 99% 10-10 500G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - étain/cuivre
teneur en étain - 99.3 %
diamètre - 1 mm
poids - 500 g
finition avec fondant - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193830246
Réf. Sonepar
00079383024
Réf. Fournisseur
383024
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau
étain/cuivre
teneur en étain
99.3 %
diamètre
1 mm
poids
500 g
finition avec fondant
Oui
91050 SOUDURE 99% 10-10 500G