AGI Robur - SUPERPRO FER A SOUDER GAZ 130W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 130...130 W
période de mise en température - 30 s
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz - 120 min
température max. - 580 °C
allumage - piézo
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193840269
Réf. Sonepar
00079384026
Réf. Fournisseur
384026
Réf. Commerciale
AGI Robur
puissance nominale
130...130 W
période de mise en température
30 s
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz
120 min
température max.
580 °C
allumage
piézo
forme de pointe à souder
en forme de burin
SUPERPRO FER A SOUDER GAZ 130W