AGI Robur - CW6 CLE MIXTE DE 6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé côté ouvert - 6 mm
largeur de clé, côté couronne - 6 mm
longueur - 104 mm
coudé - Non
modèle à cliquet - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193914069
Réf. Sonepar
00079391406
Réf. Fournisseur
391406
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert
6 mm
largeur de clé, côté couronne
6 mm
longueur
104 mm
coudé
Non
modèle à cliquet
Non
largeur de tête, côté ouvert
16.5 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
adapté à une broche rotative
Non
avec broche rotative
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
CW6 CLE MIXTE DE 6