AGI Robur - CW17 CLE MIXTE 17MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé côté ouvert - 17 mm
largeur de clé, côté couronne - 17 mm
longueur - 210 mm
coudé - Non
modèle à cliquet - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193914175
Réf. Sonepar
00079391417
Réf. Fournisseur
391417
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de clé côté ouvert
17 mm
largeur de clé, côté couronne
17 mm
longueur
210 mm
coudé
Non
modèle à cliquet
Non
largeur de tête, côté ouvert
37.7 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
adapté à une broche rotative
Non
avec broche rotative
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
CW17 CLE MIXTE 17MM