AGI Robur - 154B0430 AIGUILLE NYLON D4 30M

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - métal

  • longueur - 30 m

  • forme de la tête - sphère

  • forme - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508193984451

Réf. Sonepar

00079398445

Réf. Fournisseur

398445

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application

tube d'installation

matériau

métal

longueur

30 m

forme de la tête

sphère

forme

rond

qualité du matériau

polyamide

diamètre du touret/de l'anneau

4 mm

raccordement par filetage

Oui

torsadé

Non

Capacité de charge

0.5 kg

154B0430 AIGUILLE NYLON D4 30M