AGI Robur - RTA7 PORTE TOURET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre à rouleaux
mode de pose - montage au sol
diamètre max. de l'enrouleur de câble - 700 mm
largeur max. de l'enrouleur de câble - 535 mm
charge max. portante - 150 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193987810
Réf. Sonepar
00079398781
Réf. Fournisseur
398781
Réf. Commerciale
AGI Robur
modèle
barre à rouleaux
mode de pose
montage au sol
diamètre max. de l'enrouleur de câble
700 mm
largeur max. de l'enrouleur de câble
535 mm
charge max. portante
150 kg
RTA7 PORTE TOURET