AGI Robur - 011101 PINCE COUP. BM 1000V

AGI ROBUR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 180 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3508194112532

Réf. Sonepar

00079411253

Réf. Fournisseur

411253

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme

standard

longueur

180 mm

isolé

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

revêtement de la poignée

autre

011101 PINCE COUP. BM 1000V