AGI Robur - 003202 PINCE BEC 1-2 RD 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur - 200 mm
longueur de mâchoire - 70 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194112631
Réf. Sonepar
00079411263
Réf. Fournisseur
411263
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme
droit
longueur
200 mm
longueur de mâchoire
70 mm
isolé
Oui
finition de la poignée
autre
003202 PINCE BEC 1-2 RD 1000V