AGI Robur - 053001 TOURNEVIS 2.5X75 1000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2.5 mm
longueur de lame - 75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194113034
Réf. Sonepar
00079411303
Réf. Fournisseur
411303
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame
2.5 mm
longueur de lame
75 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
053001 TOURNEVIS 2.5X75 1000V